品番 : EA948TE-50
品名 : φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(自在)
仕様
| タイプ | 自在(コ型) | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 86×97×54mm | 重量 | 410g |
| たる木のサイズ | 45mm以下 | ||
| φ48.6mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/08/07 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-48 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(直交) |
| EA948TE-49 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(平行) |
| EA948TE-50 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(自在) |
ウェブカタログ画像
拡大
