詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-58

品名 : φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(リングタイプ)

仕様

タイプ リング 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
本体サイズ 98×129×51mm 重量 420g
φ48.6mm、φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
追加説明
カタログ価格

925 (税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/07 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA948TE-58 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(リングタイプ)
EA948TE-59 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(プレートタイプ)
EA948TE-60 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(フックタイプ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top