品番 : EA948TE-59
品名 : φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(プレートタイプ)
仕様
| タイプ | プレート | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 98×129×51mm | 重量 | 430g |
| φ48.6mm、φ42.7mm兼用 | |||
| 日本製 | |||
| テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 | |||
| 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 | |||
| クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/07 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-58 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(リングタイプ) |
| EA948TE-59 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(プレートタイプ) |
| EA948TE-60 φ42.7/φ48.6mm ひっかけクランプ(フックタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
