詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-8

品名 : 540mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用

仕様

使用長さ(㎜) 540 重量 2.8kg
材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
φ48.6mm(単管用)、φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA948TE-8 540mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用
EA948TE-9 300mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top