品番 : EA948TE-9
品名 : 300mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用
仕様
| 使用長さ(㎜) | 300 | 重量 | 2.12kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) | ||
| φ48.6mm(単管用)、φ42.7mm(枠組用)兼用 | |||
| 折りたたみ式 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/07 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-8 540mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用 |
| EA948TE-9 300mm 仮設足場用ブラケット(φ42.7/48.6mm兼用 |
ウェブカタログ画像
拡大
