詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-23AA

品名 : 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(端用)

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ(W×D×H) 140×140×46mm
重量 1.5kg 材質 SS400
表面処理 溶融亜鉛めっき 止めビス ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具 六角レンチ(4mm) パイプと金具接続時の引張強度 578kg(参考値)
パイプ締付時のトルク目安 12.5N(参考値)
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
角型
パイプ差し込む位置がベースの端にあるため、スペースをムダなく使えます。
表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。
ビスが目立たずスマートな外観です。
追加説明
カタログ価格

4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1396ページ
バリエーション一覧
EA948TF-23A 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース
EA948TF-23AA 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(端用)
EA948TF-23BA 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(コーナー用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top