品番 : EA948TF-23BA
品名 : 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(コーナー用)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 140×140×46mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.5kg | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっき | 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) |
| 締付工具 | 六角レンチ(4mm) | パイプと金具接続時の引張強度 | 578kg(参考値) |
| パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) | ||
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 屋外専用シリーズ | |||
| 角型 | |||
| パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。 | |||
| 表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。 | |||
| ビスが目立たずスマートな外観です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-23A 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース |
| EA948TF-23AA 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(端用) |
| EA948TF-23BA 140x140mm/φ48.6mmパイプ用ベース(コーナー用) |
