品番 : EA948TG-1
品名 : 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
カタログ訂正
26/04/09 ●サイズ:(誤)900×900×320mm→(正)900×900mm(No.57 1254)
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | AF-900 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×900mm | パイプ径 | φ31.8mm |
| 重量 | 5kg | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ) |
| 色 | シルバー | ||
| お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 | |||
| 組み合わせやアレンジは自由自在 | |||
| 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめるヴィンテージ風加工 | |||
| スチール製の堅牢ボディで耐久性と安定性を確保 | |||
| 高い防錆性があり、錆びにくいです。 | |||
| ※持ち運びや取付作業の際は必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。 | |||
| ※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TG-1 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ) |
| EA948TG-2 900x1200mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ) |
| EA948TG-3 900x1500mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ) |
| EA948TG-4 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
