品番 : EA948TG-21
品名 : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイントラッチ
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | AFR-318 |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ | φ31.8mm | サイズ | 120(W)×40(D)×40(H)mm |
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) | 色 | シルバー |
| アメリカンフェンス用ドアラッチ | |||
| 柱のパイプを挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様 | |||
| 正面のプレートを柱に添って回すだけで簡単にロックができます。 | |||
| 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめるヴィンテージ風加工 | |||
| 高い防錆性があり、錆びにくいです。 | |||
| ※フェンス、杭・柱・ジョイント金具は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/06 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TG-21 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイントラッチ |
| EA948TG-22 φ31.8xφ48.6mm パイプジョイントラッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
