品番 : EA948TP-100
品名 : φ16-50mm 単管パイプカッター
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | TC-50 |
|---|---|---|---|
| 適合管外径(mm) | 16~50 | サイズ(W×D×H)mm | 140×35×225 |
| 重量(g) | 578 | 材質 | 本体:アルミ 刃部:合金工具鋼 |
| 鉄、鉛、アルミ、塩ビ、ステンレス管の切断に。 | |||
| パイプ類を簡単スピーディに切断できます。 | |||
| 掴みやすいT型ハンドルです。 | |||
| バリ取り付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TP-100 φ16-50mm 単管パイプカッター |
| EA948TP-101 [EA948TP-100用]替刃(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA948TP-101 : [EA948TP-100用]替刃(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
