品番 : EA948TP-101
品名 : [EA948TP-100用]替刃(2個)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | TCB-1C |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | 材質 | 刃部:合金工具鋼 |
| サイズ | φ22×6mm | 重量 | 6g |
| EA948TP-101用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TP-100 φ16-50mm 単管パイプカッター |
| EA948TP-101 [EA948TP-100用]替刃(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA948TP-100 : φ16-50mm 単管パイプカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入り
