品番 : EA949AB-13
品名 : M1.4x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SNZS-M1.4-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に |
サイズ | M1.4×4mm (ピッチ:0.3) |
| ネジの呼び | M1.4 | 最大締付けトルク | 0.07N・m |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7(SUS304相当)) | 重量 | 0.024~0.09g |
| 入数 | 5本 | ||
| 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ | |||
| 精密機器用の微細ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| +:特殊ナベ頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/14 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数5本