詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AB-34

品名 : M1.7x14mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 SNZS-M1.7-14
用途 上部スペースが限られた箇所に
機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に
サイズ M1.7×14mm
(ピッチ:0.35)
ネジの呼び M1.7 最大締付けトルク 0.14N・m
材質 ステンレス(SUSXM7(SUS304相当)) 重量 0.036~0.18g
入数 10本
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ
精密機器用の微細ねじ
並目ねじ
+:特殊ナベ頭
追加説明
アイコン
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/16 00:39現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA949AB-7 M1.0x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-8 M1.0x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-9 M1.0x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-10 M1.0x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-11 M1.4x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-12 M1.4x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-13 M1.4x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-14 M1.4x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-15 M1.4x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-16 M1.4x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-17 M1.4x10mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-19 M1.6x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-20 M1.6x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-21 M1.6x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-22 M1.6x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
EA949AB-28 M1.7x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-29 M1.7x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-30 M1.7x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-31 M1.7x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-32 M1.7x10mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-33 M1.7x12mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-34 M1.7x14mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-35 M2.0x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-37 M2.0x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-39 M2.0x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-40 M2.0x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-41 M2.0x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-42 M2.0x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-48 M2.5x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-49 M2.5x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-50 M2.5x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-52 M2.6x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-55 M2.6x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
EA949AB-56 M2.6x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
ウェブカタログ画像
画像はEA949AB-15です。
入数10本
  • 画像はEA949AB-15です。\n入数10本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top