品番 : EA949AE-236
品名 : M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS SF-160) | ||
---|---|---|---|
(+)皿頭 | |||
並目ねじ | |||
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
サイズ | M3×16 | ピッチ | 0.5 |
入数 | 30 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 22:25現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1341ページ |
拡大