品番 : EA949AJ-133
品名 : M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | セムス種類 | P=2(ばね座金付) |
|---|---|---|---|
| サイズ | M3×10 | ピッチ | 0.5 |
| 入数 | 24 | ||
| 並目ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
