品番 : EA949AJ-145
品名 : M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | セムス種類 | P=2(ばね座金付) |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×15 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 20 | ||
| 並目ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/29 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
