品番 : EA949AJ-234
品名 : M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| (+)ナベ頭 | |||
| 全ねじ | |||
| セムス種類 | P=3(ばね座金+JIS平座金付) | サイズ | M3×12 |
| ピッチ | 0.5 | 入数 | 24 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/19 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
