詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AJ-237

品名 : M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7)
(+)ナベ頭
全ねじ
セムス種類 P=3(ばね座金+JIS平座金付) サイズ M3×25
ピッチ 0.5 入数 24
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/19 21:17現在)

商品入数 24 販売単位 袋
カタログページ 1273ページ
バリエーション一覧
EA949AJ-231 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-232 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-233 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-234 M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-235 M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-236 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-237 M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
EA949AJ-241 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-242 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-243 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-244 M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-245 M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-246 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-247 M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-248 M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AJ-251 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-252 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-253 M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-254 M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-255 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-256 M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AJ-257 M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 画像はEA949AJ-257です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top