品番 : EA949AK-127
品名 : 4.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ(mm) | 4×6 | 
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)トラス頭 | 入数 | 20本 | 
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 250 円(税抜)/ 275 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 10 (2025/10/31 21:27現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            
画像はEA949AK-120です