品番 : EA949AK-128
品名 : 4.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
仕様
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ(mm) | 4×8 |
---|---|---|---|
頭形状 | (+)トラス頭 | 入数 | 20本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/13 14:20現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1335ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949AK-120です