品番 : EA949AS-105
品名 : M 5 六角ナット(PEEK/2個)
仕様
| サイズ | M5 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 8mm | 材質 | PEEK |
| 連続使用温度 | 260℃ | 難燃性 | UL94 V-0 |
| 入数 | 2個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック | |||
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。 | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||

※画像は代表画像です