詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AS-106

品名 : M 6 六角ナット(PEEK/2個)

仕様

サイズ M6 ピッチ 1
六角対辺 10mm 材質 PEEK
連続使用温度 260℃ 難燃性 UL94 V-0
入数 2個
並目ねじ
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 08:34現在)

商品入数 2 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949AS-101 M 2 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-102 M2.6 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-103 M 3 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-104 M 4 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-105 M 5 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-106 M 6 六角ナット(PEEK/2個)
EA949AS-107 M 8 六角ナット(PEEK/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
※画像は代表画像です
  • ※2個入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • M:M6  B:10mm  H:5mm
  • ねじ系列表

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top