品番 : EA949AS-203
品名 : M 3 平ワッシャー(PEEK/2個)
仕様
| 呼び | M3 | 内径 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 7mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | PEEK | 連続使用温度 | 260℃ |
| 難燃性 | UL94 V-0 | 入数 | 2個 |
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック | |||
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。 | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||

※画像は代表画像です