詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AS-206

品名 : M 6 平ワッシャー(PEEK/2個)

仕様

呼び M6 内径 6.4mm
外径 12.5mm 厚み 1.6mm
材質 PEEK 連続使用温度 260℃
難燃性 UL94 V-0 入数 2個
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 08:34現在)

商品入数 2 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949AS-201 M 2 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-202 M2.6 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-203 M 3 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-204 M 4 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-205 M 5 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-206 M 6 平ワッシャー(PEEK/2個)
EA949AS-207 M 8 平ワッシャー(PEEK/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
※画像は代表画像です
  • ※2個入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:φ6.4mm  D:φ12.5mm  t:1.6mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top