品番 : EA949AT-13
品名 : M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | セムス種類 | P=2(特殊ばね座金) |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×10 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 16 | ||
| 並目ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| 波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。 | |||
| 締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮 | |||
| 耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/19 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

16本入りです。