詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AT-2

品名 : M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/30本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7) セムス種類 P=2(特殊ばね座金)
サイズ M3×8 ピッチ 0.5
入数 30
並目ねじ
(+)ナベ頭
波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/10/19 18:23現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 1273ページ
バリエーション一覧
EA949AT-1 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/30本)
EA949AT-2 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/30本)
EA949AT-3 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AT-4 M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AT-11 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AT-12 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AT-13 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)
EA949AT-14 M4x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)
EA949AT-15 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AT-21 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AT-22 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AT-23 M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AT-24 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
30本入りです。
  • ※代表画像です。\n30本入りです。
  • 30本入りです。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top