品番 : EA949CB-12
品名 : [ガス用]レベルマーク
仕様
| サイズ | φ25×70mm | 材質 | ピン:S20C プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い) 銘板:反射板(3M580) 銘板色:耐侯性インク |
|---|---|---|---|
| ガス用 | |||
| 夜間にも対応できる反射板付管表示釘 | |||
| 埋設管の維持 | |||
| 銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/23 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
