詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CB-17

品名 : [ガス用]レベルマーク

仕様

サイズ φ25×70mm 材質 ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M580)
銘板色:耐侯性インク
ガス用
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
埋設管の維持
銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/17 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2268ページ
バリエーション一覧
EA949CB-11 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-12 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-13 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-14 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-15 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-16 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-17 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-18 [ガス用]レベルマーク
EA949CB-19 [ガス用]レベルマーク
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA949CB-11です
  • ※画像はEA949CB-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top