詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CW-64

品名 : G 3/4"/100mbar バルブキャップ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 VL-3/4H
ねじサイズ G3/4 キャップ径 φ42mm
全高 37mm 設定圧力 100hPa
使用温度 -30~120℃ 材質 キャップ・ネジ:ポリアミド、
スプリング:SUS302、
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
質量 23g
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA949CW-62 G 3/8"/100mbar バルブキャップ
EA949CW-63 G 1/2"/100mbar バルブキャップ
EA949CW-64 G 3/4"/100mbar バルブキャップ
EA949CW-65 G 1" /100mbar バルブキャップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • C:42mm   D:37mm   E:17mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top