品番 : EA949CW-65
品名 : G 1" /100mbar バルブキャップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | VL-1H |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1 | キャップ径 | φ42mm |
| 全高 | 37mm | 設定圧力 | 100hPa |
| 使用温度 | -30~120℃ | 材質 | キャップ・ネジ:ポリアミド、 スプリング:SUS302、 パッキン:ニトリルゴム(NBR) |
| 質量 | 25g | ||
| 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。 | |||
| タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 | |||
| 外部の空気を吸気しません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| ※ガソリン、アルコールの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949CW-62 G 3/8"/100mbar バルブキャップ |
| EA949CW-63 G 1/2"/100mbar バルブキャップ |
| EA949CW-64 G 3/4"/100mbar バルブキャップ |
| EA949CW-65 G 1" /100mbar バルブキャップ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。