詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-11

品名 : G 3/8" オイルプラグ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 POSH-3/8
ねじサイズ G3/8 外径 φ22mm
全高 13mm 六角穴対辺 8mm
締付トルク 3~5N・m 使用温度 ‐30~130℃
材質 本体:ポリアミド
オイルシール:ニトリルゴム
質量 5g
六角穴プラグタイプ
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/10/17 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-11 G 3/8" オイルプラグ
EA949CX-12 G 1/2" オイルプラグ
EA949CX-13 G 3/4" オイルプラグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • B:9mm   C:22mm   D:13mm   E:8mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top