品番 : EA949CX-12
品名 : G 1/2" オイルプラグ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | POSH-1/2 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/2 | 外径 | φ28mm |
| 全高 | 15mm | 六角穴対辺 | 10mm |
| 締付トルク | 3~4N・m | 使用温度 | ‐30~130℃ |
| 材質 | 本体:ポリアミド オイルシール:ニトリルゴム |
質量 | 8g |
| 六角穴プラグタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| ※ガソリン、アルコールの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/17 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949CX-11 G 3/8" オイルプラグ |
| EA949CX-12 G 1/2" オイルプラグ |
| EA949CX-13 G 3/4" オイルプラグ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。