品番 : EA949CX-121
品名 : 76mm レベルインジケーター(温度計/プロテクター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LT-76CP |
---|---|---|---|
仕様 | レベル盤、プロテクター・温度計付 | サイズ | A:76mm、B:105mm、 C:27mm、D:17.5mm |
ねじ | M10 | 温度計目盛範囲 | 20~100℃ |
使用温度範囲 | -30~80℃ | 材質 | 本体:特殊透明ポリアミド、 文字盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム(NBR) |
オイルタンク内の液量を確認する計器です。 | |||
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 | |||
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 | |||
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 | |||
レベル盤取外し可能 | |||
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大