詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-23

品名 : G 3/8" オイルプラグ(通気穴なし)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PN-3/8
ねじサイズ G3/8 六角二面幅 22mm
全高 16mm 締付トルク 8~10N・m
使用温度 -30~130℃ 材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)
オイルシール:ニトリルゴム
質量 5g
給油表示、通気穴無し
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 17:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-21 G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)
EA949CX-22 G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
EA949CX-23 G 3/8" オイルプラグ(通気穴なし)
EA949CX-24 G 1/2" オイルプラグ(通気穴なし)
EA949CX-25 G 3/4" オイルプラグ(通気穴なし)
EA949CX-26 G 1" オイルプラグ(通気穴なし)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • B:9mm   C:22mm   D:16mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top