品番 : EA949CX-25
品名 : G 3/4" オイルプラグ(通気穴なし)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PN-3/4 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G3/4 | 六角二面幅 | 32mm |
| 全高 | 20mm | 締付トルク | 10~12N・m |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) オイルシール:ニトリルゴム |
| 質量 | 14g | ||
| 給油表示、通気穴無し | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。 | |||
| ※ガソリン、アルコールの使用はできません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949CX-21 G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) |
| EA949CX-22 G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) |
| EA949CX-23 G 3/8" オイルプラグ(通気穴なし) |
| EA949CX-24 G 1/2" オイルプラグ(通気穴なし) |
| EA949CX-25 G 3/4" オイルプラグ(通気穴なし) |
| EA949CX-26 G 1" オイルプラグ(通気穴なし) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。