品番 : EA949CX-53
品名 : G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FG-16N |
---|---|---|---|
ねじサイズ | G3/4 | 窓径 | 18mm |
外径 | 35mm | ねじ長さ | 9.5mm |
締付トルク | 8~10N・m | 材質 | 本体:ポリアミド 窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム |
使用温度 | -30~100℃ | 質量 | 10g |
ねじ込み取付け | |||
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 | |||
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。) | |||
RoHS対応品 | |||
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949CX-52 G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-53 G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-54 G 1 " オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-55 G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA949CX-503 : G3/4" オイルウインドウ用ナット |
オプション | EA949CX-503A : G3/4" オイルウインドウ用ナット |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。