品番 : EA949CX-54
品名 : G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FG-21N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1 | 窓径 | 23mm |
| 外径 | 42.5mm | ねじ長さ | 11mm |
| 締付トルク | 10~12N・m | 材質 | 本体:ポリアミド 窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム |
| 使用温度 | -30~100℃ | 質量 | 15g |
| ねじ込み取付け | |||
| オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 | |||
| 取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。) | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/27 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949CX-52 G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) |
| EA949CX-53 G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) |
| EA949CX-54 G 1 " オイルウィンドウ(スター型) |
| EA949CX-55 G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949CX-504 : G1" オイルウインドウ用ナット |
| オプション | EA949CX-504A : G1" オイルウインドウ用ナット |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。