詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-504A

品名 : G1" オイルウインドウ用ナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 NUT-G1-NK
適合ねじ G1 厚み 4.5mm
対辺幅 37mm 材質 黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
質量 14g
RoHS対応品
組み合わせて使用できるオイルウィンドウは、下記その他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949CX-501A G3/8" オイルウインドウ用ナット
EA949CX-502A G1/2" オイルウインドウ用ナット
EA949CX-503A G3/4" オイルウインドウ用ナット
EA949CX-504A G1" オイルウインドウ用ナット
EA949CX-505A G1・1/4" オイルウインドウ用ナット
EA949CX-506A G2" オイルウインドウ用ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • G:G1、H:4.5mm、W:37mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top