品番 : EA949CX-501A
品名 : G3/8" オイルウインドウ用ナット
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | NUT-G3/8-NK |
---|---|---|---|
適合ねじ | G3/8 | 厚み | 3mm |
対辺幅 | 19mm | 材質 | 黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ |
質量 | 3g | ||
RoHS対応品 | |||
組み合わせて使用できるオイルウィンドウは、下記その他関連を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949CX-501A G3/8" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-502A G1/2" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-503A G3/4" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-504A G1" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-505A G1・1/4" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-506A G2" オイルウインドウ用ナット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA949CX-51 : G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) |
本体 | EA949CX-201 : G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様) |
本体 | EA949CX-42 : G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) |
本体 | EA949CX-201A : G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。