品番 : EA949CX-51
品名 : G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FG-10N |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:G3/8、B:11、C:24、 D:8、E:7 |
本体材質 | ナイロン樹脂 |
レベル盤材質 | アルミニウム | 窓材質 | 特殊透明ポリアミド |
オイルシール材質 | NBR(ニトリルゴム) | ||
ねじ式取付型 | |||
使用温度 | -30~100℃ | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1279ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949CX-51 G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-52 G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-53 G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-54 G 1 " オイルウィンドウ(スター型) |
EA949CX-55 G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA949CX-501 : G3/8" オイルウインドウ用ナット |
オプション | EA949CX-501A : G3/8" オイルウインドウ用ナット |