品番 : EA949CX-505A
品名 : G1・1/4" オイルウインドウ用ナット
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | NUT-G1.1/4-NK |
---|---|---|---|
適合ねじ | G1-1/4 | サイズ(mm) | 対辺幅:46 厚み:5 |
材質 | 黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ | 重量(g) | 19 |
RoHS対応品 | |||
EA949CX-51~-55、-201~-203用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949CX-501A G3/8" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-502A G1/2" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-503A G3/4" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-504A G1" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-505A G1・1/4" オイルウインドウ用ナット |
EA949CX-506A G2" オイルウインドウ用ナット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA949CX-55 : G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)