品番 : EA949CX-62
品名 : 20mm オイルウィンドウ(ライン型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LE-20 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 21mm | 窓径 | 12mm |
| 厚さ | 11mm | 取付穴径 | 20mm |
| 使用温度 | -30~100℃ | 材質 | 本体・窓:ポリカーボネート レベル盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム |
| 質量 | 3g | ||
| はめ込み取付け | |||
| オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 | |||
| 取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※ガソリン、アルコールの使用はできません。 | |||
| ※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングへグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/22 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。