詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-66

品名 : 40mm オイルウィンドウ(ライン型)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LE-40
外径 43mm 窓径 28mm
厚さ 14mm 取付穴径 40mm
使用温度 -30~100℃ 材質 本体・窓:ポリカーボネート
レベル盤:アルミニウム
Oリング:ニトリルゴム
質量 13g
はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
RoHS対応品
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングへグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 10:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-61 17mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-62 20mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-63 26mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-64 30mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-65 35mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-66 40mm オイルウィンドウ(ライン型)
EA949CX-67 45mm オイルウィンドウ(ライン型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:43mm   B:28mm   C:10mm   D:4mm   E:40mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top