品番 : EA949DA-1160
品名 : 160mm 軸用スナップリング(1個)
仕様
| 適合軸径 | 160mm | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
