品番 : EA949DA-160
品名 : 60mm 軸用スナップリング(2個)
仕様
| 適合軸径 | 60mm | 入数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/16 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||

画像はEA949DA-125です。