詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DB-1155

品名 : 155mm 穴用スナップリング(1個)

仕様

サイズNo. RTW-155
(サイズ詳細は、図面.pdfをご参照下さい。)
適合穴径 155mm
材質 入数 1
穴用スナップリング
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 18:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA949DB-106 6mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-107 7mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-108 8mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-109 9mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-110 10mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-111 11mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-112 12mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-113 13mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-114 14mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-115 15mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-116 16mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-117 17mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-118 18mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-119 19mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-120 20mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-121 21mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-122 22mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-124 24mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-125 25mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-126 26mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-127 27mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-128 28mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-129 29mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-130 30mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-132 32mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-134 34mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-135 35mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-136 36mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-137 37mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-138 38mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-140 40mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-142 42mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-145 45mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-146 46mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-147 47mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-148 48mm 穴用スナップリング(10個)
EA949DB-150 50mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-152 52mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-155 55mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-156 56mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-158 58mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-160 60mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-162 62mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-163 63mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-165 65mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-168 68mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-170 70mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-172 72mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-175 75mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-178 78mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-180 80mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-182 82mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-185 85mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-188 88mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-190 90mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-192 92mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-195 95mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-198 98mm 穴用スナップリング(2個)
EA949DB-1100 100mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1102 102mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1105 105mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1108 108mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1110 110mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1112 112mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1115 115mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1120 120mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1125 125mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1130 130mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1135 135mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1140 140mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1145 145mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1150 150mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1155 155mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1160 160mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1165 165mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1170 170mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1175 175mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1180 180mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1185 185mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1190 190mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1195 195mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1200 200mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1210 210mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1220 220mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1225 225mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1230 230mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1240 240mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1250 250mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1260 260mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1270 270mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1280 280mm 穴用スナップリング(1個)
EA949DB-1290 290mm 穴用スナップリング(1個)
ウェブカタログ画像
画像はEA949DB-125です。
  • 画像はEA949DB-125です。
  • ※商品によって入数・サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top