品番 : EA949DB-146
品名 : 46mm 穴用スナップリング(10個)
仕様
| サイズNo. | RTW-46 (サイズ詳細は、図面.pdfをご参照下さい。) |
適合穴径 | 46mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 入数 | 10 |
| 穴用スナップリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/05 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||

画像はEA949DB-125です。