品番 : EA949DD-12
品名 : M12 六角ナット(高強度アルミ/1個)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 18mm | 材質 | 高強度アルミ(A7075) |
| 入数 | 1個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949DD-6 M 6 六角ナット(高強度アルミ/1個) |
| EA949DD-8 M 8 六角ナット(高強度アルミ/1個) |
| EA949DD-10 M10 六角ナット(高強度アルミ/1個) |
| EA949DD-12 M12 六角ナット(高強度アルミ/1個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949DD-1220 : M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) |
| 関連商品 | EA949DD-1230 : M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) |
| 関連商品 | EA949DD-1240 : M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) |
| 関連商品 | EA949DD-1250 : M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) |
ウェブカタログ画像
拡大
