品番 : EA949DD-1230
品名 : M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
仕様
| 引張強度 | 600N/m㎡ | ねじ精度 | 6g |
|---|---|---|---|
| 強度クラス | JIS B1057 AL6 | ||
| 並目ねじ | |||
| 材質 | 高強度アルミ(D7K50) | 表面処理 | 白色アルマイト |
| サイズ | M12×30 | ピッチ | 1.75 |
| 頭対辺 | 18mm | 仕様 | 全ねじ |
| 入数 | 1個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/01 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
