品番 : EA949DD-615
品名 : M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)
仕様
| 材質 | 高強度アルミ(D7K50) | サイズ | M6×15 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 頭対辺 | 10mm |
| 仕様 | 全ねじ | 引張強度 | 600N/m㎡ |
| 表面処理 | 白色アルマイト | ねじ精度 | 6g |
| 強度クラス | JIS B1057 AL6 | 入数 | 1個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
